曜日別特売
597-005-100 エアホース カクダイ 44394104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)100
外径(Φmm)12.5
内容量1個注文コード44394104品番597-005-100
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥63,958
販売価格(税別)
58,144
用途エアー用長さ(m)100内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5材質特殊配合樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする