曜日別特売
6220-100 ステンレスプレート(穴なし) カクダイ 44394314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプレート(穴なし)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)100
内容量1個注文コード44394314品番6220-100
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質ステンレス外径(Φmm)100仕様のり付き厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44394305
2025-12-13
用途: 排水溝の盲蓋
株式会社カミノ建設業・工事業

少しペコンペコンするので、もう少し厚みがあればしっかりするのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 44394296
2021-03-14
用途: 洗面台用
製造業

洗面台のバルブとヘッドの交換時にワンハンドにしたため穴あきが残りこちらを使用しました、付属の両面テープをそのまま使いましたが耐久性はこれからの楽しみにしています。

2が参考にしています
対象商品 : 44394332
2024-06-12
用途: 壁の穴塞ぎ
ヒカリ内装建設業・工事業

大きさは良かったのですが、もう少し厚みが有れば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40494781
2021-06-13
用途: リフォーム工事に

リフォーム工事の際は、ちょっとした化粧が必要だったりします。このステンプレートを何種類か常備していていざというときに使えるようにしています。★

対象商品 : 40494781
2020-12-26
用途: 学生の入口のサムタウンを取り外した後に穴をふさぐ。
教育・研究機関

学生入口を電動ロックをドアにしたため現在使用していました、サムタウンを取り外し
後の穴を埋めるたにしようしました。

1が参考にしています
対象商品 : 40494781
2020-09-07
用途: シリンダー孔塞ぎ
富建建設業・工事業

両面テープの接着不足が少しきになるが、品質 価格とも特に問題ありません。

対象商品 : 44394323
2020-04-14
用途: pタイル床の穴埋め
卸売・小売業

事務所の床のPタイルを張り替えたのですが、直径3cmほどの電話線の穴が床に空いていて、張り替えたあとに穴の大きさだけPタイルをくり抜いてその上から貼り付けました。見栄えgoodです。

2が参考にしています
対象商品 : 44394341
2020-03-19
用途: 床の穴の補修
その他業種

思ったよりペラペラでした。床に使用してしまったので、踏むと簡単に形が変形してしまいます。薄いものが欲しい人にはちょうどいい商品だと思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする