BOSCH(ボッシュ)
ジグソーブレード3本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44394824
品番
T1013AWP
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
特殊材料用。
発泡スチロール・段ボール等切断。
用途
発泡スチロール・皮革・ダンボール用
有効刃長(mm)
220
全長(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
切断能力(mm)
【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×1.6×250