曜日別特売
ACZ85EBN/10 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 44395016

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10枚)
刃幅(mm)85
内容量1セット(10枚)注文コード44395016品番ACZ85EBN/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,900

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル質量(g)32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×66×8.7切断能力(mm)木材20、樹脂20、軟鉄・非鉄1刃幅(mm)85主要切断材料木材きわ切り、釘、銅管切断1インチ当たり山数18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44395016ACZ85EBN/10069149972608669087ACZ85EBN/10 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 06914997マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)1セット(1枚)
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957333
2022-12-30
用途: 木工でほぞ穴加工

ハイコーキの純正ブレードでこれと同じ幅のものがなかったので、これを購入しました。
取り付けの規格が同じなので、問題なしです。

対象商品 : 26957202
2023-03-12
用途: 天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりに切断できるので作業効率が上がります。

2023-03-12
用途: 天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりで切断できるので、作業効率があがります。

対象商品 : 26957403
2022-03-22
用途: diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品 : 26957202
2022-03-22
用途: diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品 : 26957245
2017-07-23
用途: 電気工事

コンパネボードなど凄く楽に穴あけ可能
数が多い時には非常に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする