曜日別特売
GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208

GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208
GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208
GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208
GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208
GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208
GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208
GLI18V-1200C コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 44395208

コードレス投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード44395208品番GLI18V-1200C
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。

用途
屋内、屋外照明
質量(kg)1.5タイプ本体のみ使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする