カクダイ
パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
11.5
11.5
16
22
呼び径
13
13
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44395294
品番
794-042-13
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
用途
T/#1050-EPDM
寸法B(mm)
11.5
寸法A(mm)
18.5
呼び
13
材質
白色EPDM
内径(Φmm)
11.5
呼び径
13
寸法C(mm)
2