C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339

C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339
C922n プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール 44395339

プロ ストリーミング ウェブカム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44395339品番C922n
参考基準価格(税別)¥23,558販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。

セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンスブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする