曜日別特売
794-044-13 防食用ノンアスベストパッキン カクダイ 44395477

防食用ノンアスベストパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)11.5
呼び径13
内容量1個注文コード44395477品番794-044-13
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

埋設された金属管の自然腐食や電蝕に、優れた防食効果を発揮。6500AC

寸法B(mm)11.5寸法A(mm)18.5呼び13材質ノンアズベスト内径(Φmm)11.5呼び径13寸法C(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする