ILW-85GBC3 LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ 44395874

 

ILW-85GBC3 LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ 44395874
ILW-85GBC3 LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ 44395874
ILW-85GBC3 LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ 44395874

LEDクリップライト防滴型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
明るさ(Lm)810
定格消費電力(W)7.3
内容量1台注文コード44395874品番ILW-85GBC3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます電球の種類LED使用場所屋内・屋外兼用特殊用途防滴保護等級IP32電源タイプ電源コード式材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270芯数2色温度(K)5000LED寿命(時間)40000時間明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44395874
2022-10-07
用途: 機械作業の手元照明
株式会社宮本鉄工所製造業

クリップで近くに固定できましたので作業中の手元も明るく照らして作業がはかどりました。

対象商品 : 44395874
2021-02-08
用途: 駐車場の照明
製造業

使い勝手が良いので追加購入です。今までセンサーハロゲンライトを使用していましたが、消費電力の少ないLEDライトを常夜灯として使用しています。プログラムタイマーとの併用で必要な時間帯に点灯するようにしています。

対象商品 : 52652374
2021-03-25
用途: 現場作業時

取っ手がダサい。現場作業員もおしゃれな物があると、はかどる。

対象商品 : 44395874
2021-02-09
用途: ブロック積作業等
谷口工業所建設業・工事業

とても明るく、様々な角度に対応でき、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44395874
2020-11-06
用途: 半屋外作業用(軒下)
松下精機

明るさは満足いくものでした。
コンセントプラグが防滴上かもしれませんが大きくて並列コンセントに差さりませんでした。
小さいタイプが有ればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44395874
2020-11-03
用途: 夜間のイベントに
てづくりや atelier oz-dolosy卸売・小売業

扱いやすい上に取り付けやすく、
明るいので看板の文字が見やすくて良いです

対象商品 : 44395874
2020-05-08
用途: ガレージ内作業灯として

照明設備の無かったガレージ内でのちょっとした作業用に購入しました。しっかりしたクリップでどこにでも容易に固定できるので使い勝手が良く、防滴形なので屋外での作業にも安心して使えそうです。最初は、LED蛍光灯をガレージ天井に設置しようと思っていたのですが、この商品で十分でした。

対象商品 : 44395874
2019-09-18
用途: 現場作業

現場が暗いので三点購入。明るくて問題なく使用できていますので良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする