649-831-10 3管兼用ジョイント ソケット カクダイ 44396633

649-831-10 3管兼用ジョイント ソケット カクダイ 44396633
649-831-10 3管兼用ジョイント ソケット カクダイ 44396633

3管兼用ジョイント ソケット

(13件のレビュー)
内容量1個適合管の呼び鋼管:10、塩ビ管:13、水道用ポリ管1種:10(649-843-10が必要)、水道用ポリ管2種:10(649-843-10が必要)注文コード44396633品番649-831-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手

呼び10形状ソケット全長(mm)82種類鋼管用継手寸法A(mm)54寸法B(mm)82適合管の呼び鋼管:10、塩ビ管:13、水道用ポリ管1種:10(649-843-10が必要)、水道用ポリ管2種:10(649-843-10が必要)適合管鋼管・塩ビ管・水道用ポリ管1種・水道用ポリ管2種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44396633
2025-10-09
用途: 水用配管継ぎ手用として

水の配管の一部が腐食で水漏れを起こし、配管をすべて交換することが、出来ない箇所なので、応急としてこの商品を使いました。使い方も簡単で締め付けトルクに気を付けながら締め付けました。とりあえず水漏れは止まりました。今後は配管交換の手筈を考えます。それまで持ってくれると期待しています。また本体がパイプ径に比べて少し大きく手扱いづらかった。

1が参考にしています
2025-10-09
用途: 水用配管継ぎ手用として

水の配管の一部が腐食で水漏れを起こし、配管をすべて交換することが、出来ない箇所なので、応急としてこの商品を使いました。使い方も簡単で締め付けトルクに気を付けながら締め付けました。とりあえず水漏れは止まりました。今後は配管交換の手筈を考えます。それまで持ってくれると期待しています。また本体がパイプ径に比べて少し大きく手扱いづらかった。

対象商品 : 44396606
2026-01-05
用途: 鉄管の間で分岐作業
株式会社B&H建設業・工事業

鉄管の水道を分岐する作業が必要になりこの部材をお願いし、配管いたしました。

2025-11-30
用途: 水稲
農・林・水産業

鋼管の配管にピンホールが発生しHI-VPとの接続に

対象商品 : 44396597
2022-12-19
用途: 井戸工事に使っています
株式会社ネクストネットワーク

自噴井戸の鉄管に接続し塩ビ管を装着し配管しました。
作業が簡単で優れた商品でした。
次回からもこの商品を使う予定です。
お薦めです。

対象商品 : 44396606
2019-12-05
用途: 鉛管と塩ビパイプの接続
サービス業

ソケット20と16を使用しましたが、締め付けるだけで簡単にしっかりと接続できて、水漏れもなく作業もスムーズにできました。当初、鉛管のサビ部分から水漏れがしないか心配しましたが、全くありませんでした。

5が参考にしています
対象商品 : 44396615
2017-08-12
用途: 水漏れに使用
その他業種

これは便利の一言です。B寸法が今の半分になると利便性が増します。

1が参考にしています
対象商品 : 44396615
2017-03-04
用途: 漏水
農事組合法人京都養鶏生産組合農・林・水産業

商品受け取りました。迅速な対応有難うございます。また機会有ればお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする