北越工業(AIRMAN)
ガソリンエンジン発電機
HP1800SV-A1
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44397186
品番
HP1800SV-A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
騒音指定:超
形式
自励式多極界磁回転型
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
18
電圧(V)
単相100
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
509×290×425
乾燥質量(kg)
21.1
燃料タンク容量(L)
3.6
エンジン形式
単気筒OHC
始動方式
リコイル
定格出力(kVA)
1.8
直流出力
12V-8.3A
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません