理研オプテック
自動遮光溶接面 R-7000-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44397229
品番
R-7000-C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類
自動遮光溶接面
質量(g)
550
電源
太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー
受光:4箇所
有効視野(mm)
100×60
遮光度
溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)
0.1~0.9
感度調整
Low~High
遮光速度(秒)
1/10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3