曜日別特売
VZ5120-4D-01F V Series(VZ5120) SMC 44397702

V Series(VZ5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44397702品番VZ5120-4D-01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,830
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44397702VZ5120-4D-01F43348567SYJ7120-4D-01FVZ5120-4D-01F S Series(SYJ7120) SMC 43348567S Series(SYJ7120)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする