曜日別特売
0666-13 メーター用フクロナット(塩ビ用) カクダイ 44397997

0666-13 メーター用フクロナット(塩ビ用) カクダイ 44397997
0666-13 メーター用フクロナット(塩ビ用) カクダイ 44397997

メーター用フクロナット(塩ビ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
呼び13
内容量1個注文コード44397997品番0666-13
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
呼び13材質黄銅高さ(mm)18呼び径13寸法A(mm)六角対辺:31.0寸法B(mm)18.5寸法C(mm)18寸法DG3/4ねじサイズG3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44397997
2021-07-24
用途: たまに必要になりので・・・
ネオトラップ(NEO Trap)

呼び径20と13との仮接合などにしようしています。
メーター用としても今のところ問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする