VZ5120-5DZB-01-Q V Series(VZ5120) SMC 44398156

V Series(VZ5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44398156品番VZ5120-5DZB-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,650
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44398156VZ5120-5DZB-01-Q43349538SYJ7120-5DZD-01-QVZ5120-5DZB-01-Q S Series(SYJ7120) SMC 43349538S Series(SYJ7120)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする