曜日別特売
VZ5120-5DZ-C6-Q V Series(VZ5120) SMC 44398262

V Series(VZ5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44398262品番VZ5120-5DZ-C6-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44398262VZ5120-5DZ-C6-Q43349863SYJ7120-5DZ-C6-QVZ5120-5DZ-C6-Q S Series(SYJ7120) SMC 43349863S Series(SYJ7120)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする