カクダイ
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
使用地区
寒冷地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44399126
品番
721-517K-13
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格
JIS規格
使用地区
寒冷地
仕様
固定コマ仕様、自動閉止機構付き、逆流防止機能なし
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
入数
40/箱