SMC
V Series(VZ514)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
注文コード
44399443
品番
VZ514-5LZ-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,050
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44399443
VZ514-5LZ-02N
07638527
SYJ714-5MZ-02N
3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形
SMC
1個
¥
8,198
税込
¥
9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)