V Series(VZ514)

V Series(VZ514) - SMCV Series(VZ514) - SMCV Series(VZ514) - SMCV Series(VZ514) - SMCV Series(VZ514) - SMCV Series(VZ514) - SMCV Series(VZ514) - SMC
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
全52種類を絞り込む
品番
52種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44399276VZ514-BMZ---
¥9,170
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399312VZ514-7D---
¥9,280
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399486VZ514-7DZ---
¥10,100
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399495VZ514-BDZC---
¥10,100
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399513VZ514-BDZ---
¥10,100
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399644VZ514-7DZ-01-RcRc1/8
¥11,150
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399653VZ514-VDZ-02-RcRc1/4
¥11,150
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399154VZ514-6GDC12--
¥7,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399163VZ514-5G-QDC24--
¥7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399172VZ514-3MNAC110(50/60Hz)--
¥7,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399188VZ514-5MN-QDC24--
¥7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399197VZ514-5MNSDC24--
¥7,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399206VZ514-5L-QDC24--
¥8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399215VZ514-5DOBDC24--
¥8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399224VZ514-3MNZAC110(50/60Hz)--
¥8,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399233VZ514-5MOZC-QDC24--
¥8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399242VZ514-5DO-QDC24--
¥8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399258VZ514-5MNZ-QDC24--
¥8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399267VZ514-3MZAC110(50/60Hz)--
¥8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399285VZ514-6LZDC12--
¥8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399294VZ514-5LZ-QDC24--
¥8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399303VZ514-2DCAC200(50/60Hz)--
¥8,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399328VZ514-5DC-QDC24--
¥8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399337VZ514-1LB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8
¥8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399346VZ514-3DB-QAC110(50/60Hz)--
¥8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399355VZ514-3H-01NAC110(50/60Hz)NPTNPT1/8
¥8,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399364VZ514-2GSB-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4
¥8,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399373VZ514-5DO-02NDC24NPTNPT1/4
¥8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399382VZ514-5M-02-QDC24RcRc1/4
¥8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399398VZ514-5LNZB-02NDC24NPTNPT1/4
¥8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399407VZ514-5DO-02FDC24GG1/4
¥8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399416VZ514-1DOB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4
¥8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399425VZ514-5L-01-QDC24RcRc1/8
¥8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399434VZ514-5LSB-01DC24RcRc1/8
¥8,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399443VZ514-5LZ-02NDC24NPTNPT1/4
¥9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399452VZ514-5D-01NDC24NPTNPT1/8
¥9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399468VZ514-5D-02FDC24GG1/4
¥9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399477VZ514-5D-02NDC24NPTNPT1/4
¥9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399504VZ514-6DZDC12--
¥9,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399522VZ514-5DO-02F-QDC24GG1/4
¥9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399538VZ514-5LSB-02-QDC24RcRc1/4
¥9,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399547VZ514-5LSB-01-QDC24RcRc1/8
¥9,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399556VZ514-6MZ-02DC12RcRc1/4
¥9,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399565VZ514-4LZB-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
¥9,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399574VZ514-5MZ-01-QDC24RcRc1/8
¥9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399583VZ514-5LZC-02-QDC24RcRc1/4
¥9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399592VZ514-5DSB-02DC24RcRc1/4
¥9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399608VZ514-3DZ-QAC110(50/60Hz)--
¥9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399617VZ514-2D-01-QAC200(50/60Hz)RcRc1/8
¥9,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399626VZ514-5DZC-01FDC24GG1/8
¥9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44399154VZ514-6G28130286SYJ714-6GSYJ714-6G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281302864・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥6,598
税込¥7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399163VZ514-5G-Q28128231SYJ714-5G-QSYJ714-5G-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281282314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399172VZ514-3MN07637967SYJ714-3LN画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥6,998
税込¥7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399188VZ514-5MN-Q07644222SYJ714-5LN-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,298
税込¥8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399197VZ514-5MNS28128895SYJ714-5LNSSYJ714-5LNS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281288954・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,198
税込¥7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399206VZ514-5L-Q43354036SYJ714-5M-QSYJ714-5M-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMC 43354036SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399215VZ514-5DOB07645430SYJ714-5DOD画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥6,998
税込¥7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399224VZ514-3MNZ07637109SYJ714-3LNZ画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,198
税込¥7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399233VZ514-5MOZC-Q07637626SYJ714-5LOZE-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,598
税込¥8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399242VZ514-5DO-Q43354054SYJ714-5DO-QSYJ714-5DO-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMC 43354054SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399258VZ514-5MNZ-Q07637949SYJ714-5LNZ-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,498
税込¥8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399267VZ514-3MZ43353966SYJ714-3LZSYJ714-3LZ SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMC 43353966SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399285VZ514-6LZ28130496SYJ714-6MZSYJ714-6MZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281304964・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399294VZ514-5LZ-Q56867711SYJ714-5MZ-QSYJ714-5MZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568677114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,498
税込¥8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399303VZ514-2DC07639568SYJ714-2DE画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,898
税込¥8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399328VZ514-5DC-Q07635298SYJ714-5DE-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,798
税込¥8,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399337VZ514-1LB-0128126971SYJ714-1MD-01SYJ714-1MD-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281269714・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥7,798
税込¥8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399346VZ514-3DB-Q07634546SYJ714-3DD-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,998
税込¥8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399355VZ514-3H-01N07632952SYJ714-3H-01N画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,998
税込¥8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399364VZ514-2GSB-0228127337SYJ714-2GD-02SYJ714-2GD-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281273374・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥8,198
税込¥9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399373VZ514-5DO-02N07645676SYJ714-5DO-02N画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,998
税込¥8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399382VZ514-5M-02-Q43354833SYJ714-5L-02-QSYJ714-5L-02-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMC 43354833SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC1個
¥8,398
税込¥9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399398VZ514-5LNZB-02N07640417SYJ714-5MNZD-02N画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,998
税込¥8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399407VZ514-5DO-02F07646419SYJ714-5DO-02F画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,998
税込¥8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399416VZ514-1DOB-0207633740SYJ714-1DOD-02画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,298
税込¥9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399425VZ514-5L-01-Q07635131SYJ714-5M-01-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,298
税込¥9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399434VZ514-5LSB-0107646848SYJ714-5MSD-01画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥7,998
税込¥8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399443VZ514-5LZ-02N07638527SYJ714-5MZ-02N画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,198
税込¥9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399452VZ514-5D-01N07634729SYJ714-5D-01N画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,298
税込¥9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399468VZ514-5D-02F68983837SYJ714-5D-02FSYJ714-5D-02F SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983837SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
¥8,398
税込¥9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399477VZ514-5D-02N07638701SYJ714-5D-02N画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,298
税込¥9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399504VZ514-6DZ07634580SYJ714-6DZ画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,198
税込¥9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399522VZ514-5DO-02F-Q07636269SYJ714-5DO-02F-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,298
税込¥9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399538VZ514-5LSB-02-Q07645631SYJ714-5MSD-02-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,398
税込¥9,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399547VZ514-5LSB-01-Q07641939SYJ714-5MSD-01-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,398
税込¥9,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399556VZ514-6MZ-0228130417SYJ714-6LZ-02SYJ714-6LZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281304174・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥8,198
税込¥9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399565VZ514-4LZB-0168983819SYJ714-4MZD-01SYJ714-4MZD-01 SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983819SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
¥8,398
税込¥9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399574VZ514-5MZ-01-Q28129421SYJ714-5LZ-01-QSYJ714-5LZ-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281294214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399583VZ514-5LZC-02-Q07634991SYJ714-5MZE-02-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,598
税込¥9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399592VZ514-5DSB-0207635639SYJ714-5DSD-02画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,498
税込¥9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399608VZ514-3DZ-Q43355174SYJ714-3DZ-QSYJ714-3DZ-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMC 43355174SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC1個
¥8,798
税込¥9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399617VZ514-2D-01-Q07633216SYJ714-2D-01-Q画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥8,998
税込¥9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399626VZ514-5DZC-01F07632717SYJ714-5DZE-01F画像準備中3ポートソレノイドバルブ SYJ700 ベース配管形SMC1個
¥9,198
税込¥10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする