SMC
V Series(VZ514)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
44399653
品番
VZ514-VDZ-02
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気