曜日別特売
9454 横穴つきPトラップ カクダイ 44399993

9454 横穴つきPトラップ カクダイ 44399993
9454 横穴つきPトラップ カクダイ 44399993
9454 横穴つきPトラップ カクダイ 44399993

横穴つきPトラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44399993品番9454
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質黄銅形状Pトラップ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする