カクダイ
丸鉢つきイナヅマ管
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44400045
品番
9495
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
オーバーフローなし手洗器用
呼び
25
材質
黄銅
形状
イナヅマ管
呼び径
25
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
洗面所用品
洗面排水用品
洗面用トラップ
丸鉢つきイナヅマ管 カクダイ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
44400045
2021-10-05
用途:
手洗器の更新に伴い排水管も交換しました。
電気・ガス・熱供給・水道業
ほぼ同等品との交換でしたが現行品より5センチほど短く結果的に本体取り付け位置を下げることになりました。排水溝位置の変更はなく取り付けができました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります
洗面用トラップ
洗面用ゴミこし
洗面用排水栓
洗面用排水部品
シェアする
マイページ