※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
排水管シールワン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
72
穴径(Φmm)
38
高さ(mm)
15
注文コード
44400334
品番
0478-38×72
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
38
外径(Φmm)
72
高さ(mm)
15
仕様
リブ付き
材質
黄銅
入数
50/箱