カクダイ
テングテールパイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径
25
32
38
25
呼び
25
32
38
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44400806
品番
0435-25
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び
25
材質
黄銅
形状
偏心パイプ
仕様
ツバ付き
呼び径
25