曜日別特売
0438W-25B 幅広ステッキ管 カクダイ 44401314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0438W-25B 幅広ステッキ管 カクダイ 44401314
0438W-25B 幅広ステッキ管 カクダイ 44401314

幅広ステッキ管

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径25
呼び25
長さ(mm)550
寸法A(mm)200
内容量1個注文コード44401314品番0438W-25B
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
形状ステッキ管材質黄銅呼び25寸法A(mm)200寸法B(mm)550寸法C(mm)113仕様ツバ付き長さ(mm)550呼び径25材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44401332
2021-09-25
用途: 水道工事とその他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

排水口の位置をずらす事で、幅広く使用できるのが良い。

対象商品 : 44401357
2017-12-20
用途: 洗面器のメンテナンス

欲しい物と写真が違っていたので、物が届くまでドキドキしましたが、合っていましたので安心しました
出来れば写真を正しい物に差し替えて欲しい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしております。画像差し替えいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする