7972-80×250 小便L管 カクダイ 44402601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7972-80×250 小便L管 カクダイ 44402601
7972-80×250 小便L管 カクダイ 44402601

小便L管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)250
内容量1個注文コード44402601品番7972-80×250
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質長さ(mm)250寸法A(mm)80パイプ外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44402617
2020-11-26
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

以前にも使用していたため、今回も利用し、材質的にも問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする