7973-85×250 小便P管 カクダイ 44402635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7973-85×250 小便P管 カクダイ 44402635
7973-85×250 小便P管 カクダイ 44402635

小便P管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)250
内容量1個注文コード44402635品番7973-85×250
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質長さ(mm)250寸法A(mm)85パイプ外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする