※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
小便ヘリューズ(曲管)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
40
30
40
20
50
10
15
25
70
80
90
100
35
60
寸法B(mm)
300
200
300
250
400
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44402705
品番
7966-40×300
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
300
仕様
ツバ付き