カクダイ
F.V.連結管(T型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
22
22
32
42
52
62
72
82
92
112
132
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44403362
品番
0471TN-100
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター
適合
TOTO用
材質
黄銅
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
100
注意
※フラッシュバルブに付属のフクロナットを使用してください。