0471TN-150 F.V.連結管(T型) カクダイ 44403414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0471TN-150 F.V.連結管(T型) カクダイ 44403414
0471TN-150 F.V.連結管(T型) カクダイ 44403414

F.V.連結管(T型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)72
内容量1個注文コード44403414品番0471TN-150
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター適合TOTO用材質黄銅寸法A(mm)72寸法B(mm)150
注意
※フラッシュバルブに付属のフクロナットを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする