曜日別特売
4691-38A 便器洗浄管(継手) 特ベンド 45° カクダイ 44403816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4691-38A 便器洗浄管(継手) 特ベンド 45° カクダイ 44403816
4691-38A 便器洗浄管(継手) 特ベンド 45° カクダイ 44403816

便器洗浄管(継手) 特ベンド 45°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)200注文コード44403816品番4691-38A
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質黄銅寸法A(mm)200寸法B(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする