曜日別特売
5X8X12 クサビNT 3MC 八幡ねじ 44404055

クサビNT 3MC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(19個)
内容量1袋(19個)注文コード44404055品番5X8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。

用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に平径(mm)8フランジ径(Φmm)12材質鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする