曜日別特売
4694-32×25 便器洗浄管(継手) 異径さしこみソケット カクダイ 44404263

4694-32×25 便器洗浄管(継手) 異径さしこみソケット カクダイ 44404263
4694-32×25 便器洗浄管(継手) 異径さしこみソケット カクダイ 44404263

便器洗浄管(継手) 異径さしこみソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)32
内容量1個注文コード44404263品番4694-32×25
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)32寸法B(mm)25寸法C(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44404254
2024-06-20
用途: 排水器具取付時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

既存の排水管の口径に合わせるために使用。
使用箇所漏れもなく使用できた。

対象商品 : 44404263
2024-01-21
用途: 手洗い器の排水管接続
その他業種

古い店舗の手洗い器更新ですが、径違いだったので、本品を使用しました。水漏れもなく、満足いく仕上がりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする