曜日別特売
4697-25×19×19 便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ カクダイ 44404272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4697-25×19×19 便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ カクダイ 44404272
4697-25×19×19 便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ カクダイ 44404272

便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)26
寸法B(mm)19.5
内容量1個注文コード44404272品番4697-25×19×19
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,697
販売価格(税別)
6,088
寸法A(mm)26寸法D(mm)31寸法E(mm)63寸法B(mm)19.5寸法C(mm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44404315
2020-11-26
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

洗面所の排水でワンプッシュ式のタイプを接続する等、1部加工したかったので、利用いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする