※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
16.5
26
32.3
38.5
16
16.5
寸法B(mm)
26
19.5
26
19
32.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44404306
品番
4697-16×25×25
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16.5
寸法D(mm)
40.5
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
26