- スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 44404326

- スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 44404326
- スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 44404326
- スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 44404326
- スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 44404326
モノタロウ

スノーワイパーブレード グラファイト

(430件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
44404326
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。
フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。

用途
寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして
長さ(mm)
350
幅(mm)
15
材質
ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
商品タイプ
グラファイト
注意
※必ず使用上の注意をよくご確認の上ご使用して下さい。
※ゴムのみの交換はできません。
※コーティング剤との相性でビビりが発生する場合がございます。作動回数が増えることで解消することもあるためお試しください。
※夏にも使用できますが劣化が早くなるためお勧めできません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44404326-06207261-- スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207261スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:430 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44404378
2025-11-30
用途: 雪国の必須アイテム
その他業種

毎年、モノタロウ スノ-ワイパ-に買い替えしています。
ふき取りが悪いと感じたことはありません。
毎年、買い替えしているので安価で購入できるのは
助かります。

対象商品 : 44404344
2025-09-03
用途: 冬の積雪時に使う

豪雪地帯での利用。消耗品のため、極めて安いため非常にありがたい。
ブランド品と比べると当然能力は劣るが、値段ほどの開きではないため、十分に納得。

2025-05-06
用途: 普段使い

大手メーカー品と遜色なく使えます。価格も安くいつもブレード毎交換しています。今後も定期的に利用します。

対象商品 : 44404378
2025-01-04
用途: 冬シーズンの準備に
アーヴァンエコシス株式会社 様

自社所有車両の冬シーズンの必需品です。高価なブランド品より毎年MonotaROさんのこの商品を購入して使用しています。
雪も雨もきちんとワイプされ使用感としては全く問題がありません。
是非、このスノーワイパーのリア用もラインナップとして加えて頂けると最高です。

2024-11-21
用途: 60cm購入

雪シーズン前時点(11月後半)での初めての使用です(北海道)。
U字フック部分の形状がむき出しで耐久性に不安を感じるど、今現在の雪解けのふき取りは十分満足。今後の雪シーズン通してみての使用感についてまたレビューできればよいなと思っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 44404387
2024-12-21
用途: 車の整備
製造業

ワイパーが動いてない時にウォッシャー液を出すと窓に当たらず遮られてしまいました。
窓に垂直方向のサイズが大きい為です。ノズルを上向きにする角度調整が必要でした。
雪中での使用がまだですが拭き取りは問題ありません。キレイに拭き取ります。

2024-12-10
用途: タントLA650S 運転席・助手席
サービス業

運転席側は問題なく使用できましたが、助手席側はガラスのカーブと合わず下の端の方は浮いた状態です。
また、上がる時はきれいにいきますが、下がる時はびびり音がすごいです。
とりあえず初めて買ってみたので大雪でどうなるか試して追記したいと思います。
価格が安いのでそこは満足

2025-02-05
用途: この性能と価格はありがたい
NAN建築設計 様(建設業・工事業)

複数台の車輌に使っていますが高性能低価格なのでとても助かっています。2-3年ごとに交換していますがそれでも安上がり。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする