VZM550-N01-32G V Series(VZM) SMC 44404395

V Series(VZM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(N01) NPT 1/8注文コード44404395品番VZM550-N01-32G
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
接続口径(N01) NPT 1/8ねじの種類NPTポート数5アクチュエータの種類(32) 押ボタン/平長頭使用流体空気アクチュエータ追記号(G) 緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする