曜日別特売
25153151 DEODRIZETECH 半袖Vネック リベルタ 44404545

 

25153151 DEODRIZETECH 半袖Vネック リベルタ 44404545
25153151 DEODRIZETECH 半袖Vネック リベルタ 44404545

DEODRIZETECH 半袖Vネック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
ホワイト
内容量1枚注文コード44404545品番25153151
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

デオドライズテックは最先端で画期的なマイナスイオンプリントによる「消臭」機能に特化した臭い対策のインナーウェアです。
デオドライズテックは体の4大臭気と呼ばれる、アンモニア臭94%カット(疲労臭・尿)、酢酸96%カット(あせ・酸っぱい臭い)イソ吉草酸93%カット(足のニオイ)、ノネナール80%カット(加齢臭)と優れた消臭機能を発揮します。
また、空中のアレル物質、カビ菌、ウイルスなどの浮遊物質を除去、あるいはそれらの作用を抑制します。

ホワイトサイズXL身長(cm)177~183ウエスト(cm)83~89バスト(cm)97~103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする