曜日別特売
2211-19 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ 44404656

 

2211-19 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ 44404656
2211-19 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ 44404656
2211-19 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ 44404656

洗浄管固定金具 止め金具

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合ストールベント管19
内容量1個注文コード44404656品番2211-19
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
寸法B(mm)17寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5適合ストールベント管19材質黄銅呼び19取付ねじW1/4×山20アズワン品番64-9669-43入数10/箱、200/梱適合パイプ外径(Φmm)19.05(A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44404683
2021-09-09
用途: 草刈り機の補修部品として
農・林・水産業

この価格で、しっかりとした質感です。少しオーバーサイズでしたが買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44404631
2018-02-14
用途: 配管サポート材として
建設業・工事業

まあまあの仕上げがされており ほぼ満足しています。ネジ切り最後までネジ切ってあると更に良いのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 44404631
2018-04-25
用途: 車 ナビ 取付
その他業種

この形で直径の大きさがもう少し小さいのがあればよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 40495332
2016-06-08
用途: 便所の給水管支持に

カクダイ製ですので製品には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44404631
2014-04-09
用途: 給水管移設工事

本業ではありませんが、給水管移設の際フレキ管の振れ止めとして使用しました。TOTOより発売されているキットと変わらず見た目もカッコよく施工できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする