PD-509WS-60CV ビルトインコンロ repla パロマ 44404789

ビルトインコンロ repla

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ガスの種類LPガス
天板幅(mm)600
内容量1台注文コード44404789品番PD-509WS-60CV
参考基準価格(税別)¥157,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。

仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼ガスの種類LPガス材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)ティアラシルバー天板幅(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44404798
2023-07-28
用途: 弊社の事務&台所用に

メーカー品なので 安心して 使えると 思います
会社用 なので メインは お茶沸かし ですが
ってか?
最新機能にビックリしました
今までは お茶を沸かし 沸騰後 5分 弱火で 煮詰めて 終了
でしたが、 このコンロでは 「沸騰後 弱火で 5分 煮込んで 消火
が、自動ですから ビックリ しました

2が参考にしています
対象商品 : 44404789
2021-05-18
用途: 自宅のキッチン用に
カミヤ建築建設業・工事業

着火時のスイッチを押して着火までの数秒が長いと思います

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする