上方排気カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44405139品番HKPH-1
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上方排気カバー

用途対応機種をご確認ください質量(kg)0.2対応機種PH-2015AW、PH-1615AWシリーズグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする