400-403-150 VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式) カクダイ 44406406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400-403-150 VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式) カクダイ 44406406
400-403-150 VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式) カクダイ 44406406

VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)146/154
内容量1個注文コード44406406品番400-403-150
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ

用途VP・VU管に接着呼び150材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法H(mm)32寸法A(mm)146/154外径(Φmm)171寸法B(mm)171寸法C(mm)137呼び径(A)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする