カクダイ
VP・VU兼用掃除口(接着式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
51/56
40/44
51/56
67/71
77/83
100/107
125/131
146/154
194/202
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406546
品番
400-405-50
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途
VP・VU管に接着
呼び
50
材質
黄銅
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
51/56
外径(Φmm)
62
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
47
呼び径(A)
50
アズワン品番
64-9669-68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材