400-405-125 VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ 44406582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400-405-125 VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ 44406582
400-405-125 VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ 44406582

VP・VU兼用掃除口(接着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)125/131
内容量1個注文コード44406582品番400-405-125
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)

用途VP・VU管に接着呼び125材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法H(mm)30/21寸法A(mm)125/131外径(Φmm)142寸法B(mm)142寸法C(mm)121呼び径(A)125アズワン品番64-9669-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする