- フランジサイズ
- 25
- リード線(m)
- (-)0.5
- 材質(シール)
- (-)FKM1349-80
- 温度範囲(℃)
- (-)5~60
- 仕様
- 【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM)
- フランジタイプ
- (-)KF(NW)
- 表面処理
- (-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
- オートスイッチ個数
- (A)2ケ付弁開閉
- オートスイッチ種類
- M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- パイロットポート方向
- (L)フランジ面裏
- 表面処理(ボディ)
- 外部:硬質アルマイト、内部:素地
- インジケータおよび操作ポート方向
- インジケータなし、フランジ面裏
- 温度仕様/ヒータの有無
- 5~60℃、ヒータなし