CAPTAIN STAG
ダッチオーブンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44406916
品番
UG-3048
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
ダッチオーブン・リッドリフター・収納バッグの3点セット。
材質
ダッチオーブン25cm/本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼、リッドリフター:鉄(電着塗装)、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
ダッチオーブン:外径260×高さ145、リッドリフターサイズ:100×50×長さ260
サイズ
25cm
質量(kg/セット)
5.5
収納寸法(mm)
外径315×高さ145