曜日別特売
XLA-25L-2-XP1A X Series(XLA) SMC 44407782

X Series(XLA)XLA-25L-2-XP1A

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はフランジサイズ・フランジタイプ・インジケータなど298種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フランジサイズ
25
フランジタイプ
(-)KF(NW)
注文コード
44407782
品番
XLA-25L-2-XP1A
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ
25
材質(シール)
(P1)BarrelPerfluoroR70W
温度範囲(℃)
(-)5~60
仕様
【シール材質変更箇所とリーク量】(A)内部1.3×10-8、外部1.3×10-9
フランジタイプ
(-)KF(NW)
表面処理
(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(マグネットなし)
パイロットポート方向
(L)フランジ面裏
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする