AH-HYSH-001(旧品番:DHD634) 白無地P65C35形態安定シャツ huntleigh club (はるやま) 44407808

白無地P65C35形態安定シャツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
裄丈(cm)84
胸囲(cm)120
内容量1枚注文コード44407808品番AH-HYSH-001(旧品番:DHD634)
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
首廻り(cm)41裄丈(cm)84胴回り(cm)114胸囲(cm)120種別白無地レギュラーカラーシャツ混率(%)ポリエステル65、綿35加工形態安定性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44407896
2024-08-29
用途: 正装時
サービス業

体に合ったサイズの良質な白ワイシャツを安価で購入でき、とても満足しています。

対象商品 : 44407747
2021-12-15
用途: 巡回時
その他業種

サイズ別に選べるので助かります。アイロン不要なため、管理が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする