- フランジサイズ
- 25
- リード線(m)
- (L)3
- 材質(シール)
- (P1)BarrelPerfluoroR70W
- 温度範囲(℃)
- (-)5~60
- 仕様
- 【シール材質変更箇所とリーク量】(B)内部1.3×10-8、外部1.3×10-9
- フランジタイプ
- (-)KF(NW)
- 表面処理
- (A)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
- オートスイッチ個数
- (A)2ケ付弁開閉
- オートスイッチ種類
- M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- パイロットポート方向
- (G)フランジ面裏(インジケータ付)
- 表面処理(ボディ)
- 外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
- インジケータおよび操作ポート方向
- インジケータ付、フランジ面裏
- 温度仕様/ヒータの有無
- 5~60℃、ヒータなし