曜日別特売
XLA-40H4-2-XA X Series(XLA) SMC 44408096

X Series(XLA)XLA-40H4-2-XA

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はフランジサイズ・フランジタイプ・インジケータなど298種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フランジサイズ
40
フランジタイプ
(-)KF(NW)
注文コード
44408096
品番
XLA-40H4-2-XA
参考基準価格(税別)¥75,350販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ
40
材質(シール)
(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)
(H4)5~150(100℃用ヒータ付)
仕様
【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM)
フランジタイプ
(-)KF(NW)
表面処理
(A)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
パイロットポート方向
(-)フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
温度仕様/ヒータの有無
5~150℃、100℃用ヒータ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする